Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-/Außenentgrater 1/4-1 1/4 Zoll f.Kupfer u.INOX RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198001212
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     29983
EAN/GTIN:
     0095691299833
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Konus aus gehärtetem Stahl · für die professionelle Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Kupfer und AluWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 55mm
Weitere Informationen:
Schneidkanten:
36 mm
Arbeitsbereich:
6 - 40 mm
Marke:
RIDGID
geeignet für:
Kupfer und INOX
für Rohre:
1/4 - 1 1/4 ″
für Rohre mm:
6,35 - 31,75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, ridgid rohrentgrater, innen außen entgrater, Außenentgrater, Entgrater, Innen- und Außenentgrater, Innen-/Aussenentgrater, Innenentgrater
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 47,88*
1 Tag
28
1
€ 5,50*
ab € 38,91*
€ 47,89*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 40,28*
€ 49,94*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 40,92*
€ 50,50*
1 Tag
28
2
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.