Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-/Außenentgrater 1/4-1 1/4 Zoll f.Kupfer u.INOX RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000785005
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     29983
EAN/GTIN:
     0095691299833
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Konus aus gehärtetem Stahl · für die professionelle Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Kupfer und Alu Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 55mm
Weitere Informationen:
Schneidkanten:
36 mm
Arbeitsbereich:
6 - 40 mm
Marke:
RIDGID
geeignet für:
Kupfer und INOX
für Rohre:
1/4 - 1 1/4 ″
für Rohre mm:
6,35 - 31,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, ridgid rohrentgrater, innen außen entgrater, Außenentgrater, Entgrater, Innen- und Außenentgrater, Innen-/Aussenentgrater, Innenentgrater
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 38,68*
€ 47,82*
2 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 38,84*
€ 47,83*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 40,39*
€ 49,88*
Lager 1736
28
1
€ 4,99*
ab € 41,10*
€ 50,43*
2 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.