Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA Tieflochmarker, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PICA150/46
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     150/46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Pica-Ink Tieflochmarker Mit sehr dünner Faserspitze zum Markieren an schwer zugänglichen Stelle

Anwendung
Für alle trockenen Materialien

Ausführung
• mit selbst nachstellender und patentierter Teleskopspitze aus Edelstahl
• Schreibt wasserfest auf fast allen trockenen Oberflächen

Ausführung
• permanent
• mit Alkohol und Spiritus entfernbar
• kann bis zu einem Tag offen liegen bleiben ohne auszutrocknen
• patentierte Teleskopspitze: bis zu 3-fache Schreibleistung durch die volle Nutzung von 7 mm Abrieb-Länge der Faserspitze, anstatt 2 mm
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall | Kunststoff | Keramik | Fliesen | Glas | Holz | Laminat
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, tieflochmarker pica schwarz, bohrloch pen, bohrlochmarker schwarz, Marker, Markierstifte, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Spraymarker, Spezialmarker, PICA
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
795
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,90*
10
€ 5,46*
ab € 4,059*
€ 5,119*
10
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,21*
1 Tag
2093
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,42*
Lager 245
202
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
150/40
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.