Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülsen GSB 15x30 Korn 80 Schleifkorn Keramik CO-COOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220772201
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220772201
EAN/GTIN:
     4007220772201
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen Zylinderform, Schleifmittel Keramikkorn

Anwendung
Für aggressives Schleifen an harten, zähen und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.

Ausführung
• mit schleifaktiven Zusätzen für kühleren Schliff
• höchste Abtragsleistung

Hinweis
empfohlene Schnittgeschwindigkeit 20-30 m/s Für Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um Standzeit und Schleifleistung deutlich zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Umfangsgeschwindigkeit max.:
30 m/s
Körnung:
80
Anzahl Stück pro Paket:
100 STK
Umfangsgeschwindigkeit min.:
20 m/s
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Empfohlene Drehzahl max.:
36000 U/min
Form:
Zylinderform
Typbezeichnung:
ZYA
Empfohlene Drehzahl min.:
26000 U/min
Kopfdurchmesser:
15 mm
Kopflänge:
30 mm
Empfohlene Drehzahl min./max.:
26000-36000 U/min
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
15 x 30 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,70*
1 Tag
9733
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,56*
€ 0,73*
4 Tage
12533
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,74*
3 Tage
12533
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,75*
Lager 245
200
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.