Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülsen Zylinder 60x30 Korn 60 Schleifkorn Korund A


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220149584
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220149584
EAN/GTIN:
     4007220149584
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülsen Zylinderform, Schleifmittel Korund

Anwendung
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff auf Metallen und anderen Werkstoffen.

Hinweis
empfohlene Schnittgeschwindigkeit 20-30 m/s Für Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um Standzeit und Schleifleistung deutlich zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Umfangsgeschwindigkeit max.:
30 m/s
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Umfangsgeschwindigkeit min.:
20 m/s
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall | Stahl
Empfohlene Drehzahl max.:
9500 U/min
Form:
Zylinderform
Typbezeichnung:
ZYA
Empfohlene Drehzahl min.:
6500 U/min
Kopfdurchmesser:
60 mm
Kopflänge:
30 mm
Empfohlene Drehzahl min./max.:
6500-9500 U/min
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
60 x 30 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
805
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,85*
€ 1,21*
3 Tage
1555
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,24*
5 Tage
858
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,27*
3 Tage
1555
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,89*
€ 1,27*
Lager 245
50
10
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 61,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.