Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messschieber digital 300 mm 0,01 mm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31170651
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31170651
EAN/GTIN:
     4053625306008
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Tiefenmessstab Flach

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung

Lieferung
im Etui, mit Batterie ( 1 x Typ SR 44 )
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
642 g
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Länge der Kreuzspitzen:
18 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
60 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Messschieber, Taschen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Taschenschublehre-Taschenmessschieber, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.