Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messschieber digital 150 mm 0,01 mm im Etui Hartmetall-Messflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31170231
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31170231
EAN/GTIN:
     4053625305971
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Mit Hartmetallmessflächen

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung

Ausführung
• Für Anreißarbeiten geeignet

Lieferung
im Etui, mit Batterie ( 1 x Typ SR 44 )
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
300 g
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.