Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA TORK Drehmomentschlüssel 400-2000 Nm AUMR52000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVA TORK Drehmomentschlüssel 400-2000 Nm AUMR52000
Artikel-Nr.:
     245-NOVATORKAUMR52000
Hersteller:
     NOVATORK
Herst.-Nr.:
     AUMR52000
EAN/GTIN:
     8717981431182
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel bis 2000 nm
Drehmomentschlüssel • Drehmomentschlüssel 1 Zoll 400-2000 Nm alu. Dieser Drehmomentschlüssel von NovaTork ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat einen eingebauten Ratschenkopf. Das macht ihn sehr leicht und langlebig, aber vor allem sehr angenehm in der Anwendung. Der Schlüssel neu ansetzen oder ein loser Ratschenkopf ist nicht mehr nötig. Durch seine solide Konstruktion ist er für höhere Anzugsmomente bestens geeignet. Die AUMRSerie verfügt über eine Option für einen verlängerten Griff für ergonomisches und sicheres Arbeiten. MERKMALE. Genauigkeit: +/- 4% bei 20% bis 100% der Kapazität. Skala sehr gut ablesbar. Skalaeinteilung in Nm oder Lbft. Leichtgewicht. Die Blockiervorrichtung verhindert ein ungewolltes Verstellen des eingestellten Drehmoments. Deutlich ablesbare dezimierte Skala. Eingebauter Ratschenkopf für links- und rechtsdrehenden Gebrauch.
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel 1", Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, NOVATORK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.417,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,82*
€ 1.896,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,56*
€ 1.871,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,95*
€ 1.784,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,32*
€ 1.734,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,58*
€ 1.686,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.