Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A,...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand Än...
geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde integrierte Umschaltknarre mit schmaler Kopfform Ratschenmechanik, umschaltbar einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff...
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click...
Einstellbarer Drehmomentschlüssel für den professionellen Einsatz in der Industrie, Modell Pro 1500, 1" Ratsche, 500 - 1500 Nm, Doppelskala Nm und lbf ft Genauigkeit +/-3% auf eingestellten Wert ge...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubanzug von 400 - 2100 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb. sichere Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes durch Sicherungsknopf am G...
Einstellbarer Drehmomentschlüssel für den professionellen Einsatz in der Industrie, Modell Pro 800, 1" Ratsche, 200 - 800 Nm, Doppelskala Nm und lbf ft Genauigkeit +/-3% auf eingestellten Wert gemä...
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedec...
Umschaltknarre zur Drehmomentüberprüfung an Verschraubungen mit Rechtsgewinde Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes in Kunststoffka...
Ratschenmechanik, umschaltbar, 48 Zähne geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde extra lange Ausführung, zweiteilig, zusammensteckbar sichere Verriegelung mittels ...
Für höchste Drehmomentwerte 1600 Nm Drehmomentschlüssel Gewicht nur circa 14 kg Betätigungskraft nur 685 N (70 kg) bei 1600 Nm Länge Knarrenschaft 1316,5 mm, Griff 1203 mm ± 3 % Genauigkeit vom Ska...
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN...