Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Digital ABS Messschenkel verstellbar 0-8 Zoll IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO573-702-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-702-20
EAN/GTIN:
     4946368726748
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messschiebermessschnabel
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS mit verstellbarem Messschenkel

Anwendung
Zum Messen z.B. von gestuften Werkstücken

Ausführung
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• verstellbare Messschenkel
• mit Antriebsrolle
• kontrastreiches Display

Ausführung
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67)
• für schwer zu erreichenden Messaufgaben

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.565 kg
Mit ABS-Funktion:
Nein
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Länge der Kreuzspitzen:
15 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Fehlergrenze:
0.001 in
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Messbereich Länge Zoll max.:
8 in
Schnabellänge:
135 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0-8 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,80*
€ 624,57*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,01*
€ 668,17*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,17*
€ 795,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,72*
€ 751,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,01*
€ 703,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.