Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO ABS Messschieber mit Messschneiden 10-200 mm mit Antriebsrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO573-642-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-642-20
EAN/GTIN:
     4946368726915
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber gewinkelte Innen-/Außenmessflächen, Schneidenmessflächen

Anwendung
Zum Messen von Innenmessung, Wandstärkenmessung in Bohrungen, Messungen innerhalb einer Nut

Ausführung
• Digimatic
• IP67
• AUTO-OFF
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• kontrastreiches Display

Ausführung
• Für besondere oder schwer zu erreichende Messstellen geeignet

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.590 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge:
290 mm
Ausführung:
Metrisch
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
10.1 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.05 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Mit Hold-Funktion:
Nein
Tiefenmessstab:
Ohne
Schnabellänge:
65 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Mit Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
10,1-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, mitutoyo taschenmessschieber, taschen messschieber, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 677,13*
€ 760,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,45*
€ 769,88*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,24*
€ 821,88*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,88*
€ 978,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,16*
€ 904,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,80*
€ 885,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,95*
€ 865,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.