Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Messschieber Innenm. m.Antriebsrolle 10-200mm, Nr. 573-642-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-642-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-642-20
EAN/GTIN:
     4946368726915
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
ABS Messschieber Innenm. 10,1-200 mm, IP67, Antriebsrolle, Messschieber zur Innenmessung mit langen, schmalen Messschenkeln
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
10.1 - 200 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 677,13*
€ 760,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,45*
€ 769,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,24*
€ 821,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,88*
€ 916,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,87*
€ 886,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,53*
€ 849,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,92*
€ 830,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 690,33*
€ 821,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,45*
€ 799,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.