Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitaler ABS Tiefenmessschieber 0-150 mm Ziffernschritt 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO571-201-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-201-30
EAN/GTIN:
     4946368688503
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber Serie 571 Digital ABS AOS Tiefenmessschieber

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ORIGIN (Absoluter Nullpunkt)
• Datenausgang Digimatic
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Mit Bohrungen in der Messbrücke zum Anschluss wechselbarer Messbrücken (separates Zubehör)
• Gerade Tiefenmessstange

Lieferung
im Etui inkl. 1x SR44 Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6 mm
Bruttogewicht:
506 g
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off | ABS-Funktion | Absolut Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
239 mm
Ausführung:
Metrisch
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
0.02 mm
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 298,99*
€ 351,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,08*
€ 351,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 292,92*
€ 362,50*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.