Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Tiefenmessschieber 0.05 mm Skalenteilung Messbereich 0-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO527-202
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-202
EAN/GTIN:
     4946368108711
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenmessschieber Serie 527 ohne/mit Feinstellung

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt
• mit Nonius
• ohne/mit Feinstellung
• rostfrei
Weitere Informationen:
Mit Antriebsrad:
0 - nicht zutreffend
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6.5 mm
Länge:
310 mm
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Feineinstellung:
Nein
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenschublehre, tiefenmessschieber analog mitutoyo, tiefen messschieber, tiefenmessschieber mitutoyo, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,27*
€ 138,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 138,18*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 122,57*
€ 155,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,28*
€ 159,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 166,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.