| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166104 Herst.-Nr.: 527-202 EAN/GTIN: 4946368108711 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Tiefenmessschieber mit Feststellschraube Messbereich 0-200 mm
Messflächen und Führung sind gehärtet und feinstgeläppt. Zur Messung von Bohrungstiefen, Einstichen und Absätzen. Ohne Feineinstellung.
Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,05 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Brückenlänge: | 100 mm | Messbereich: | 0 - 200 mm | Type: | 527-202 | Marke: | Mitutoyo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,59* | € 137,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,68* | € 137,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 122,28* | € 155,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,38* | € 159,25* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,18* | € 165,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|