Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber ABS Digital AD Hartmetall Inch/Metrisch 0-12 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO500-165-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-165-30
EAN/GTIN:
     4946368728438
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ORIGIN
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• kontrastreiches Display

Ausführung
• AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab
• Kein Einfluß auf die Messung durch Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.).
• Leichtgängige und stabile Führungsflächen

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.791 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Reset (Nullsetzen der Anzeige) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
404 mm
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Länge der Kreuzspitzen:
22 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Fehlergrenze:
0.0015 in
Ausführung Messkontakt:
Hartmetall
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Messbereich Länge Zoll max.:
12 in
Mit Hold-Funktion:
Nein
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
64 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Mit Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0-12 in
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, mitutoyo taschenmessschieber, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, Messschieber, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,28*
€ 540,60*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,30*
€ 578,91*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,91*
€ 688,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,79*
€ 636,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.