|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-500-165-30 Herst.-Nr.: 500-165-30 EAN/GTIN: 4946368728438 |
| |
|
|  |  |
 | Digital ABS AOS Messschieber, AD-Hartmetallmessflächen Zoll/Metrisch, 0-12", Antriebsrolle, Dieser Digimatic-Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile: Durch den Einsatz des elektromagnetischen AOS (Advanced Onsite Sensor) Induktionsencoders wird das Erkennungssignal durch Schmutz oder Flüssigkeit auf der Hauptskala nicht beeinträchtigt Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert nach dem Einschalten keine Initialisierung und unterliegt keiner Einschränkung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Messbereich: | 0 - 12" | Ziffernschrittwert: | 0,0005"/0,01 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,0015" | Anzeige: | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | ON/OFF: | Ja | ABS/INC INC ZERO: | Ja | ORIGIN ABS Nullpunkt: | Ja | Alarm niedrige Spannung: | Ja | Zoll/Metrisch: | Zoll/Metrisch | Batterielebensdauer: | Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 456,28* | € 540,60* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 480,30* | € 578,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|