Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Digital ABS AOS AD/ID-Hartmetallmessflächen 0-8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO500-164-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-164-30
EAN/GTIN:
     4946368667829
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber mit Hartmetallbestückte Messflächen

Anwendung
Zum Messen von harten Werkstoffen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• 9 mm LCD-Anzeige
• kontrastreiches Display

Ausführung
• Hartmetallbestückte Messflächen
• AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.565 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Reset (Nullsetzen der Anzeige) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
290 mm
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Länge der Kreuzspitzen:
20 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.001 in
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Messbereich Länge Zoll max.:
8 in
Mit Hold-Funktion:
Nein
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
50 mm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Mit Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0-8 in
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 461,37*
€ 523,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,48*
€ 529,23*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,09*
€ 565,99*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,55*
€ 663,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,47*
€ 634,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.