Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digital Messschieber 18 ESA 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4112622
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112622
EAN/GTIN:
     4059192002886
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber 18 ESA in Leichtbauweise

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• mit Messerspitzen

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Opto RS232C, USB, Digimatic, Wireless
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
3.980 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Messerspitzen:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Innenmessansätze:
20 mm
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
750 mm
Fehlergrenze:
0.07 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
150 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-750 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.089,80*
€ 1.191,70*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,81*
€ 1.336,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,05*
€ 1.589,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,32*
€ 1.577,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,79*
€ 1.526,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,84*
€ 1.494,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,81*
€ 1.470,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.