Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KSTOOLS117.1300 Herst.-Nr.: 117.1300 EAN/GTIN: 4042146235119 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Drehmomentschlüssel • Tauchisolierung nach IEC 60900 - für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V - Auslösegenauigkeit: ±4 % - Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser - wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln - für den kontrollierten Rechtsanzug - Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion - Skala in Nm Teilung für präzise Einstellung - großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit - deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung - mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus - Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs - Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung - individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation - inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 5-50 nm 1/2", drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, KS TOOLS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,78* | € 457,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,38* | € 503,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,33* | € 523,68* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,60* | € 524,93* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,43* | € 1.020,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|