Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7742115ESD Herst.-Nr.: 77 42 115 ESD EAN/GTIN: 4003773031901 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider ESD runder Kopf, ohne Facette
Anwendung Für feine Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik.
Ausführung • Kugellager-Chromstahl • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
Ausführung • Oberfläche spiegelpoliert mit feinem Ölfilm für Rostschutz, keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • ESD-Ausführung, elektrisch ableitend • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Spitzer Kopf ohne Facette. Schneidenhärte ca. 57 HRC. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 115 mm | ESD-fähig: | Ja | Ausführung Kopf: | Ohne Facette | Rund | Lang | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 1.3 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Zangen, Zange, Elektronikzange, ESD Zange, Seitenschneider-Elektronik Seitenschneider, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,33* | € 30,27* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,19* | € 30,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,36* | € 30,48* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,88* | € 30,99* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,70* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|