Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KAERCHER1.100-131.0 Herst.-Nr.: 1.100-131.0 EAN/GTIN: 4039784917095 |
| |
|
| | |
| Waschsauger Puzzi Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Bruttogewicht: | 10.500 kg | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Modell: | Puzzi 10/1 Edition | Leistungsaufnahme: | 1240 W | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Akku enthalten: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Automatenreiniger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, absauggerät (medizin), zyklonsauger kabel, Reinigunsgeräte, Hochdruckreiniger beheizt, Hochdruckreiniger unbeheizt, Hochdruck-Reiniger, KÄRCHER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 569,25* | € 642,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 583,92* | € 769,99* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,84* | € 843,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 726,16* | € 936,74* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 746,60* | € 960,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|