Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Puzzi 10/1 Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Puzzi 10/1 Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Kärcher Puzzi 10/1 Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Kärcher Puzzi 10/1 Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Kärcher Puzzi 10/1 Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Kärcher Puzzi 10/1 Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90124808
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-131.0
EAN/GTIN:
     4039784917095
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Griffart
Standard-Griff
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Naß
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Gelb
Kapazität Flüssigkeitstank
10 l
Schlauchtyp
Teleskopisch
Schlauchlänge
2.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Polsterung
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
709 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
439 mm
Gewicht
10500 g
Paketgewicht
13500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,47*
€ 746,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,30*
€ 726,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,67*
€ 699,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,25*
€ 677,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 12,83*
Zubehör
Kärcher
6.291-388.0
ab € 82,56*
Zubehör
Kärcher
6.295-198.0
ab € 78,67*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.