Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschsauger, PUZZI 10/1 Edition, Flächenleistung 20 - 25 m²/h.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waschsauger
Waschsauger
Waschsauger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-652894
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-131.0
EAN/GTIN:
     4039784917095
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Waschsauger, PUZZI 10/1 Edition, Flächenleistung 20 - 25 m²/h.

Optimale Alltagstauglichkeit. Entnehmbarer Schmutzwassertank. Vielseitig einsetzbar. Ergonomischer Zweihandgriff.

Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und Bodendüse eignet sich insbesondere zur hygienischen und effektiven Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprühextraktionsgerät für eine schonende Tiefenreinigung textiler Flächen und liefert besonders bei der Polsterreinigung und Teppichreinigung überzeugende Ergebnisse. Dank der schmalen Bodendüse eignet sich das Gerät auch optimal für den Einsatz in beengten Raumsituationen. Und durch die flexible Sauglippe können auch stark überstellte Bereiche problemlos gereinigt werden. Das Sprühextraktionsgerät ist mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Fixierung für Handtool und Saugrohr ausgestattet. Lieferumfang: - Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m - Fugendüse, Handtool - Integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse - Kabelhaken und Polsterdüse - RM 760 Tabs 48 Stück - Schmale Bodendüse mit flexibler Sauglippe
Weitere Informationen:
Behälterinhalt Frischwasser:
10 Liter
Breite:
322 mm
Farbe:
grau, gelb
Höhe:
438 mm
Länge:
709 mm
Leistung:
1250 Watt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Automatenreiniger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, absauggerät (medizin), zyklonsauger kabel, Kärcher, 652894 49, Hochleistungssauger, Polsterreinigung, Polsterreinigungen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sauger, Sprühgerät, Sprühgeräte, Teppichreinigung, Teppichreinigungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 582,75*
€ 768,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,48*
€ 841,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,12*
€ 934,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,65*
€ 958,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,14*
€ 962,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,40*
€ 1.140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,01*
€ 1.112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,04*
€ 958,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,65*
€ 884,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 12,83*
Zubehör
Kärcher
6.291-388.0
ab € 82,84*
Zubehör
Kärcher
6.295-198.0
ab € 78,65*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.