Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher RM 767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher RM 767
Kärcher RM 767
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37280255
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-198.0
EAN/GTIN:
     9990200015038
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Polster-Reiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Teppichreiniger
Substanz
Flüssigkeit
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Stoff, Polsterung
Volumen (ml)
10000 ml
Maximum abgedecktes Gebiet
1000 m²
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,868* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.