Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-20KR1.100-131.0 Herst.-Nr.: 1.100-131.0 EAN/GTIN: 4039784917095 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der Frischwassertank PUZZI 10/1 ermöglicht große Arbeitsintervalle. Kompaktes, robustes Gehäuse aus Kunststoff, dadurch stoß- und bruchfest und leicht zu tragen. Zwei große Räder sorgen für problemlosen Transport, auch über Schwellen und zwei kleine Lenkrollen für große Wendigkeit. Die Drucktasten für Sprühen und Saugen befinden sich oben auf dem Gerät - und sind problemlos zu bedienen. Der leicht abnehmbare, transparente Saugdom sorgt für eine optische Kontrolle. Gummigelagertes Pumpen-/Turbinenmodul. Der Schmutzwasserbehälter fasst 9 l und ist leicht zu entnehmen. Die Lieferung erfolgt komplett mit 2,5m Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung, Flexible Bodendüse komplett mit Handrohr, Polsterdüse Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Automatenreiniger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, absauggerät (medizin), zyklonsauger kabel, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 648,90* | € 780,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,97* | € 855,05* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 789,67* | € 949,65* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,87* | € 973,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,79* | € 977,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|