Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel Elektrisch
>
Artikel
GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER 8-40 Nm Länge 338 mm in Kunststoffbox
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-GEDORE7682190
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
7682190
EAN/GTIN:
4002805856512
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 8-40 Nm / 70-350 lbf·in, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inklusive rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 Prozent und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 Prozent, 3/8 Zoll Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120-A 10, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 Nm und 50 lbf·in, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung-schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw, Linksanzug,
... >
Allgemeine Werkzeuge
>
Zusatzsortiment Allgemeine Werkzeuge
>
21-04-02-22 Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Drehmomentschlüssel
,
drehmomentschlüssel 8 - 40 nm
,
drehmoment schlüssel
,
gedore drehmoment-schlüssel
,
Drehmoment-Knarren
,
Drehmomentverfielfältiger
,
Steckschlüssel
,
Maulschlüssel
,
Vierkantschlüssel
,
Ratsche
,
Knarre
,
Nussknacker
,
Kraftschlüssel
,
GEDORE
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 305,14*
€ 352,36*
Lager 1955
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 355,37*
Lager 260
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 315,40*
€ 360,22*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,41*
€ 362,51*
Lager 245
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,09*
€ 455,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,03*
€ 497,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,24*
€ 485,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
GEDORE 30 HMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-teilig 6-kant 6-22 mm
Gedore
30 HMU-10
ab € 190,47*
Ähnlich
GEDORE 3090 M Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet
Gedore
3090 M
ab € 17,76*
Ähnlich
GEDORE 3093 U-10 Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore
3093 U-10
ab € 43,83*
Ähnlich
GEDORE 3093 U-20 Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore
3093 U-20
ab € 38,06*
Ähnlich
GEDORE 3095 Kardangelenk 3/8" 51 mm
Gedore
3095
ab € 17,88*
Ähnlich
GEDORE 4150-25 OHNE FEST Drehmomentschl. f. Festeinstellung TORCOFIX FS 5-25 Nm
Gedore
4150-25
ab € 82,87*
Ähnlich
GEDORE 4150-50 OHNE FEST Drehmomentschl. f. Festeinstellung TORCOFIX FS 10-50 Nm
Gedore
4150-50
ab € 86,10*
Ähnlich
GEDORE 754-01 Aufsteckknarre 3/8" rechts
Gedore
754-01
ab € 60,35*
Ähnlich
GEDORE 8612-050 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55 Nm
Gedore
8612-050
ab € 694,62*
Ähnlich
GEDORE CH 25 Elektronisches Prüfgerät Capture Hub 2,5-25 Nm
Gedore
CH 25
ab € 3.024,97*
Ähnlich
GEDORE ET2SKA 25 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 2-25 Nm
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.472,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen