Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel 759-01 TSN SLIPPER 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE7092040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     7092040
EAN/GTIN:
     4002805759011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
GEDORE Drehmomentschlüssel • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant, Anzugsrichtung: Rechts, Auslösemechanik: Rutschkupplung, EPA-/ESD-Ausführung: Nein, Festeinstellung: Ja, Präzision +/-: +/- 4 %, Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung, Skalentyp: ohne, Drehmoment min./max. 5-25 Nm, Antriebsvierkant 3/8 Zoll (10 mm), Gesamtlänge 216 mm, Gewicht 0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, STAHLWILLE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 232,61*
€ 271,93*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,91*
€ 273,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,62*
€ 274,64*
Frei Haus
ab € 235,34*
€ 275,90*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,29*
€ 343,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.