Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 759-01 7092040 Drehmomentschlüssel 3/8" (10 mm) 5 - 25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R703481
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7092040
EAN/GTIN:
     4002805759011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
216 mm
Abtrieb:
3/8" (10 mm)
Drehmoment (max.):
25 Nm
Drehmoment (min.):
5 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, 759-01, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 231,08*
€ 272,32*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 233,13*
€ 272,34*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 273,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,74*
€ 274,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,57*
€ 274,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.