Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelmaulschlüssel 6x7 mm DIN 3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6063830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6063830
EAN/GTIN:
     4010886606384
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
Verchromt matt
Länge:
122 mm
DIN:
3110
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsse, Doppelmaulschlüssel-Doppel Maulschlüssel, GEDORE
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,46*
9 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,47*
2 Tage
86
25
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,60*
2 Tage
120
20
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,65*
Lager 245
146
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 4X5
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
6 5,5X7
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
6 5X5,5
ab € 3,45*
Ähnlich
PROMAT
4000823100
ab € 0,41*
Ähnlich
RS Pro
4953784
ab € 3,66*
Ähnlich
RS Pro
1923720
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.