Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SW 6 x 7 mm Gabelschlüssel doppelseitig, Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, SW 6 x 7 mm Gabelschlüssel doppelseitig, Länge 120 mm
RS PRO, SW 6 x 7 mm Gabelschlüssel doppelseitig, Länge 120 mm
RS PRO, SW 6 x 7 mm Gabelschlüssel doppelseitig, Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923720
EAN/GTIN:
     5059044140536
Suchbegriffe:
1923720
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Gabel-Ringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 120 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Mattverchromt
Größe = 6 x 7 mm

Doppeltoffene Schraubenschlüssel von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Doppelschlüsseln mit offenem Ende. Dieses hochwertige Handwerkzeug von RS Pro bietet eine robuste und vielseitige Ausrüstung für Profis und Heimwerker, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und mit einem Gabelschlüssel an beiden Enden mit entsprechenden metrischen Größen ausgestattet ist. Dieses RS Pro Handwerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl bietet eine fantastische Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Tragfähigkeit und ermöglicht einen sicheren Betrieb auch bei hohem Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile:. Ein zweifacher Gabelschlüssel mit zwei verschiedenen metrischen Größen für Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen Der Versatz des offenen Endes von der Welle sitzt SIT in einem Winkel von 15° für leichteren Zugang Ergonomisch geformt für optimalen Benutzerkomfort, insbesondere bei längerem Einsatz hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für extrem lange Lebensdauer, Festigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs In mattverchromtem Finish für zusätzlichen Halt erhältlich in einer Vielzahl von metrischen Größen. Anwendungen:. Ein Schlüssel oder Schraubenschlüssel, wie sie in Amerika und Kanada genannt werden, ist ein Handwerkzeug, das speziell zum Festziehen oder Lösen von Befestigungselementen und Befestigungen entwickelt wurde, die einer bestimmten metrischen Größe entsprechen. Sie haben im Allgemeinen zwei Enden, eines davon ist ein geschlossenes Ringende und ein offenes Ende, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann und extrem vielseitig ist. Sie sind ein unverzichtbares Gerät für jeden Profi- oder Heimwerker und werden am häufigsten in Anwendungen wie: Für Sanitäranlagen Kfz-Reparatur und -Wartung Engineering Maschinenbetrieb. Woraus besteht der Schraubenschlüssel?. Der Gabelschlüssel besteht aus Chrom-Vanadium. Chrom-Vanadium ist strukturell stark, und seine Zähigkeit ermöglicht es, hohen Ermüdungserscheinungen und Verschleiß standzuhalten. Es hat außerdem den zusätzlichen Vorteil, beständig gegen Korrosion und Oxidation zu sein und die Lebensdauer des Werkzeugs zu verbessern. Welche Größen kann diese RS Pro Serie bieten?. ; 192-3719 192-3719 5 x 5,5 mm Schraubenschlüsselgröße ; 192-3720 192-3720 6 x 7 mm Schraubenschlüsselgröße ; 192-3721 192-3721 8 x 10 mm Schraubenschlüsselgröße. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist. Normen und Zertifizierungen:. DIN 3110 TS ISO 10102
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
120 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Mattverchromt
Größe:
6 x 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.