Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6x7 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6x7 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6x7 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6063830
EAN/GTIN:
     4010886606384
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Maulstärke:
3,5 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6063830
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 3110, 57030025, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,42*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,43*
1 Tag
75
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,62*
Lager 6C8MS
38
20
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,64*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823100
ab € 0,42*
Ähnlich
Gedore
6 4X5
ab € 3,47*
Ähnlich
Gedore
6 5,5X7
ab € 3,16*
Ähnlich
Gedore
6 5X5,5
ab € 3,44*
Ähnlich
RS Pro
4953784
ab € 3,75*
Ähnlich
RS Pro
1923720
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.