Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 5X5,5 Doppelmaulschlüssel 5x5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6063670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 5X5,5
EAN/GTIN:
     4010886606360
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Norm:
nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
5x5.5 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
5 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
5.5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
16 mm
Gesamthöhe [mm]:
4 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
14,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
16 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
3,4 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 4X5
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
6 5,5X7
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
6 6X7
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000823099
ab € 0,51*
Ähnlich
RS Pro
1923719
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.