Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel 6x7 mm DIN 837 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6052710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6052710
EAN/GTIN:
     4010886605271
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppel-Ringschlüssel gerade Form B
• dünnwandige Ringe

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
99 mm
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, GEDORE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 9,21*
Lager 245
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 9,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,32*
€ 9,60*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,76*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,72*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,86*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,89*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,20*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,38*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,83*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.