Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN837B 6 x 7 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN837B 6 x 7 mm Gedore
Doppelringschl. DIN837B 6 x 7 mm Gedore
Doppelringschl. DIN837B 6 x 7 mm Gedore
Doppelringschl. DIN837B 6 x 7 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605271
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4- 6x7
EAN/GTIN:
     4010886605271
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Gedore
Weitere Informationen:
Länge:
99 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Ringstärke:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 9,17*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 9,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 9,25*
Lager 7
21
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,58*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,92*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,21*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,33*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,83*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.