Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 6x7 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 6x7 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 837B 6x7 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150231
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6052710
EAN/GTIN:
     4010886605271
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Ringstärke:
44685 mm
Gesamtlänge:
99 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6052710
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 837, 57570010, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,22*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 9,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 9,61*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,76*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,83*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,93*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,98*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.