Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE2795639 Herst.-Nr.: 2795639 EAN/GTIN: 4002805932933 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen, Anzugsrichtung: Links und Rechts, EPA-/ESD-Ausführung: Nein, Grafikdisplay: Nein, Präzision +/-: +/- 1 %, Drehmoment min./max. 100-600 Nm, Antriebsaufnahme Zapfen-Durchmesser 22 mm, Maße: 1055 x 35 mm, Gewicht 3,22 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 100 - 600nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.819,80* | € 3.987,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.109,40* | € 4.255,53* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.015,66* | € 4.255,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4.128,67* | € 4.287,63* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.539,26* | € 5.958,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|