Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE2641534 Herst.-Nr.: 2641534 EAN/GTIN: 4002805931608 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20-850 Nm / 15-630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inklusive rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 Prozent und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 Prozent, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Durchmesser 16 mm bzw, Durchmesser 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes. Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Durchmesser 16 mm) bzw, 56 mm (Durchmesser 22 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß-ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 60-300 nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 165,76* | € 199,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,04* | € 201,34* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 171,34* | € 203,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,87* | € 205,92* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,15* | € 261,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|