Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Voreingestellter Drehmomentschlüssel
>
Artikel
GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS festeingestellt 5 Nm 1/4 Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-GEDORE1947958
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1947958
EAN/GTIN:
4002805929322
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw,, überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung: Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 Prozent), Leicht und robust-Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Sonderbereiche auf Anfrage
... >
Allgemeine Werkzeuge
>
Zusatzsortiment Allgemeine Werkzeuge
>
21-04-02-22 Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Drehmomentschlüssel
,
Voreingestellter Drehmomentschlüssel
,
gedore drehmomentschlüssel 1/4
,
drehmoment schlüssel
,
gedore drehmoment-schlüssel
,
Drehmoment-Knarren
,
Drehmomentverfielfältiger
,
Steckschlüssel
,
Maulschlüssel
,
Vierkantschlüssel
,
Ratsche
,
Knarre
,
Nussknacker
,
Kraftschlüssel
,
GEDORE
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 126,35*
€ 154,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 155,60*
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,67*
€ 157,10*
Lager 260
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 159,85*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,99*
€ 160,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 20 11 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 11 mm
Gedore
20 11
ab € 3,64*
Ähnlich
GEDORE 20 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 13 mm
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
GEDORE 2090 A-12 Verlängerung mit Auslöser 1/4" 305 mm
Gedore
2090 A-12
ab € 16,41*
Ähnlich
GEDORE 2090-4 Verlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
GEDORE 2090-6 Verlängerung 1/4" 148 mm
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm
Gedore
2093 U-10
ab € 36,99*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
2093 U-20
ab € 28,71*
Ähnlich
GEDORE 2095 Kardangelenk 1/4"
Gedore
2095
ab € 10,81*
Ähnlich
GEDORE 8612-050 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55 Nm
Gedore
8612-050
ab € 694,62*
Ähnlich
GEDORE D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,27*
Ähnlich
GEDORE ET2SKA 25 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 2-25 Nm
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.472,90*
Ähnlich
GEDORE S 2032-05 Adapter-Satz 1/4" - 3/4", 5-teilig
Gedore
S 2032-05
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen