Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE1196790 Herst.-Nr.: 1196790 EAN/GTIN: 4002805918159 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8-2000 Nm werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll oder 1 Zoll Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. 8301-04 bis No. 8304-80: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 Prozent Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw, lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz-mechanischer Stopp bis max, 25 Prozent Überlastung vom max, Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion-silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. 8301-04 bis No. 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Modelle No. 8303-40 bis No. 8305-20 haben standardmäßig ein audio-visuelles Signal zur Anzeige, Lieferumfang: Uhren-Drehmomentschlüssel Typ 83, Batterie (Modelle No. 8303-40 bis No. 8305-20), Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. 8301-04 bis 8302-20), ansonsten in stabiler Kartonage (No. 8303-40 bis 8305-20), • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Uhren-Drehmomentschlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.719,90* | € 1.837,35* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.658,59* | € 1.854,57* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.749,47* | € 1.874,83* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,02* | € 1.930,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.806,02* | € 1.930,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|