Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2501 Ladefläche 1.000x600 mm mit Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4017976025018
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
Plattformwagen mit Schiebebügel Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 500 kg

Anwendung
Zum Transport von schweren, sperrigen Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt
• andere Bereifung auf Anfrage

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1125 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
609 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1125 x 609 x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schiebegriffwagen, FETRA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 189,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 191,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 193,53*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 194,74*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 197,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.