Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre 2080 Vollg.-Räder 250x60 mm 250 kg, Höhe 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2080
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     4017976020808
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Materialkarre für Fässer mit Kunststoff-Gleitkufen, Tragfähigkeit 250 kg

Ausführung
• Stahlrohr geschweißt
• für Kunststoff-Fässer 120-220 Liter Inhalt
• wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
• Breite 640 mm
• Spanngurt zur Fass-Sicherung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Fässer
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Kunststoff-Gleitkufen
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
640 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, FETRA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 211,63*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,39*
€ 212,62*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 214,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 193,29*
€ 229,21*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 202,79*
€ 239,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 311,61*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,92*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.