Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Reifenkarre mit Spreizaufnahme durchmesser 450-750mm Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm
fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm
fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2032A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2032A
EAN/GTIN:
     4017976220321
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarren mit Spreizaufnahme und Anlaufrollen Tragfähigkeit 200 kg, für Reifendurchmesser 450 - 750 mm

Anwendung
Ideal für den einfachen und ergonomischen Transport von Reifen und Rädfern

Ausführung
• Aus fest verschweißtem Stahlrohr
• Bedienung der Spreizaufnahme mittels Griffholmen
• Räder mit Kunststofffelgen und Rollenlagerung
• Anlaufrollen ermöglichen ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln

Ausführung
• Leichtgängige Spreizaufnahme - Reifen- und Räderstapel können direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
• Hochwertige Pulvernbeschichtung - dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Hohe Ladekapazität - bis zu 8 Reifen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Reifen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Spreizaufnahme
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
730 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1510 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Sackkarren, FETRA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 330,05*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 331,58*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 296,66*
€ 344,54*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 318,59*
€ 366,24*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,86*
€ 423,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,50*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,35*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.