Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH LED-Leuchtlupe 10-fach Vergrößerung Linse Durchmesser 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH151110
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     151110
EAN/GTIN:
     4048347280255
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Taschen-Leuchtlupen mobilux LED

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle

Ausführung
• Beleuchtung durch SMD LED
• Großer, leicht zu bedienender Schalter
• Öse für Umhängekordel
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Ausführung
• lange Lebensdauer der LEDs: ca. 50.000 Stunden
• Spannungssteuerung durch Step-Up-Konverter (dadurch hellere, konstant bleibende Ausleuchtung über einen längeren Zeitraum als bei anderen LED-Taschenleuchtlupen ohne Step-Up-Konverter)
• Kollimationsoptik für helle, homogene Ausleuchtung
• 3 aufsteckbare Filter (weiß, gelb, orange) - verschiedene Farbtemperaturen

Lieferung
Inkl. Batterien (2 x Mignon 1,5 V, Typ AA), Etui für optimalen Linsenschutz
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Linsendurchmesser:
35 mm
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse mit kratzfester cera-tec® Hartbeschic
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Vergrößerung:
10-fach
Bruttogewicht:
0.160 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupe 10 fach, Leuchtlupen, Endoskop, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Vergrößerungsglas-Leuchtlupen, ESCHENBACH
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,32*
€ 51,11*
Lager 245
22
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 51,15*
€ 8,95*
ab € 40,21*
€ 51,32*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,46*
€ 52,74*
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 43,07*
€ 53,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,28*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.