Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe mobilux 10x D35mm ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe mobilux 10x D35mm ESCHENBACH
Leuchtlupe mobilux 10x D35mm ESCHENBACH
Leuchtlupe mobilux 10x D35mm ESCHENBACH
Leuchtlupe mobilux 10x D35mm ESCHENBACH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048347280255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3045080100
EAN/GTIN:
     4048347280255
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Leuchtlupe mobilux® LED Ausführung: Asphärische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchsicher, glasähnliche Kratzfestigkeit. SMD-LED – Lebensdauer von ca. 50000 Stunden, 3 Farbtemperaturen über mitgelieferte Aufsteckfilter wählbar. Definierte Einstellentfernung. Lieferung mit Textiletui für Linsenschutz. Linse mit cera-tec® coating.
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
10-fach | 10 x
Linsen-Ø:
35 mm
Sperrcode:
0
Dioptrien:
38
Linsengröße:
Ø 35 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3045080100
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, lupe 10 fach, lupenlampe, leseglas eschenbach optik, mobilux, QR4029551, Leuchten, LED, 4508, Messtechnik, Eschenbach, Mikroskope, 3045080100, 45080100
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,21*
€ 53,52*
2 Tage
60
€ 6,90*
ab € 42,41*
€ 53,52*
€ 4,00*
ab € 45,75*
€ 53,81*
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 42,98*
€ 54,58*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 44,04*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,31*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.