Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Beleuchtete Lupe, 10X-fach , 38Dioptrie, beleuchtet, Ø 35mm, AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eschenbach Beleuchtete Lupe, 10X-fach , 38Dioptrie, beleuchtet, Ø 35mm, AA
Artikel-Nr.:
     108EL-7802838
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     151110
EAN/GTIN:
     4048347280255
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Vergrößerungsleistung = 10X
Brechkraft = 38dpt
Linsendurchmesser = 35mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AA
Typ = LED

Eschenbach beleuchtete LupeDie beleuchtete Handlupe Eschenbach hat eine Vergrößerungsleistung von 10-fach und einen Linsendurchmesser von 35 mm. Es ist die neueste Lupenvorrichtung, die sich ideal zum Lesen kleiner Drucke eignet. Dieses Gerät verfügt über einen großen, einfach zu bedienenden Lichtschalter, der über den mitgelieferten Filter eine Auswahl von 2 verschiedenen Lichtfarben bedient. Die verwendete LED-Beleuchtung hat eine Lebensdauer von ca. 50000 Stunden. Die im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien sind leicht zu wechseln, und die Lupe verfügt über eine praktische Öse am Ende des Griffs für Rundhalskabel. Zum Schutz der asphärischen Linse ist ein Koffer im Lieferumfang enthalten. Tragbare Lupen Eine professionelle Serie von tragbaren und beleuchteten Lupen. Die Linsen bestehen aus Polymethylacrylat mit einer Duplex-gehärteten Beschichtung, die sie Durable, antistatisch und kratzfest macht.Eigenschaften und VorteileDie Batterieabdeckung ist leicht zu öffnen und Kontaktfedern zeigen die Batterieposition an CERA-TEC-beschichtete Linsen Mit dem Filter können Sie die ideale Lichtfarbe auswählen Verbesserter Komfort durch Öse für Rundhalskabel Die optische Leistung beträgt 38 Dioptrien Die Batterielebensdauer ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchte bis zu 10-mal länger Die von Eschenbach verwendete LED-Leuchte hat eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden Die Spannung wird über einen Aufwärtswandler gesteuert, der eine hellere und gleichmäßige Beleuchtung erzeugt
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
10X
Brechkraft:
38dpt
Linsendurchmesser:
35mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AA
Typ:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, lupe 10 fach, lupenlampe, leseglas eschenbach optik, 7802838, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Eschenbach, 151110, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,38*
€ 52,98*
1 Tag
61
€ 6,90*
ab € 42,31*
€ 53,02*
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 43,12*
€ 54,03*
€ 4,00*
ab € 43,33*
€ 54,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 114,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,30*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,82*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.