Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät RHINO 5200 ohne Netzadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DYMOS0841480
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841480
EAN/GTIN:
     3501170841464
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Industrie-Beschriftungsgerät Rhino 5200 Für Rhino-Industrie-Beschriftungsbänder

Ausführung
• robuster Etikettendrucker
• speziell für das Beschriften von Kabeln, Drähten, Schaltkästen und anderen Teilen
• großes beleuchtetes Display
• zeigt das komplette Etikett vor dem Drucken
• 10 Schnellzugriffstasten
• Stoßhemmende Gummiummantelung
• Bibliothek für Kundenspezifischen Text
• umfangreiches Symbol und Textarchiv

Lieferung
Handbuch, 1 x 19 mm Nylonband, ohne Batterien, ohne Netzadapter (6xAA erforderlich) im Karton
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Bandtyp:
Rhino Industrie
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
Li-Ion Akku W002856
Bruttogewicht:
1000 g
Akku-/Batteriespannung:
7.4 V
Geeignet für Bandbreite:
6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.09 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1400 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
Rhino 5200
Akku enthalten:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
5
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 189,33*
€ 6,78*
ab € 154,04*
€ 189,52*
€ 5,50*
ab € 158,79*
€ 196,06*
€ 4,50*
ab € 162,01*
€ 196,06*
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 197,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 154,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.