Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Rhino™ 5200 - Industrielles Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Rhino™ 5200 - Industrielles Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® Rhino™ 5200 - Industrielles Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® Rhino™ 5200 - Industrielles Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® Rhino™ 5200 - Industrielles Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® Rhino™ 5200 - Industrielles Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0841480
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841480
EAN/GTIN:
     3501170841488
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
"Der tragbare Rhino™ 5200 spart Zeit und Geld. Mit nur einer der Direktzugriffstasten des Rhino™ 5200 formatieren Sie den Text für perfekte Patchfeldetiketten, mit einer anderen drucken Sie sofort die passenden Etiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten, ohne den Text neu eingeben zu müssen!
Weitere Informationen:
Vertikaldruck möglich:
Ja
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Verwendung für Bandbreite:
19
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Barcode-Druck möglich:
Ja
Breite:
15
Tiefe:
28
Anzahl der Schriftstile:
3
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
DYMO Rhino Etiketten bis 19mm Bandbreite
Farbe:
Gelb/Schwarz
Art der Hilfenergie:
Netzteil, Li-Ionen Akku oder6-AA
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Höhe:
8
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Art der Hilfsenergie:
Netzteil, Li-Ionen Akku oder6-AA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 154,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.