Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DYMOS0720520 Herst.-Nr.: S0720520 EAN/GTIN: 5411313450126 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsbänder D 1 Polyester
Ausführung • haltbare Plastiketiketten aus einer Kassette (Ein-Band-System) • für Geräte der Modellreihen LM und LP Weitere Informationen: | | Bandtyp: | D1 | Bandlänge: | 7 m | Farbe Band: | Transparent | Werkstoff: | Polyester | Farbe Schrift: | Rot | Bandbreite: | 12 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, dymo d1 12mm x 7m transparent, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Schriftbänder, Beschriftungsbaender, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, DYMO |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,49* | € 18,50* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,44* | € 18,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,66* | € 19,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,82* | € 20,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,36* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|