Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DYMO18489 Herst.-Nr.: 18489 EAN/GTIN: 0071701184894 |
| |
|
| | |
| Industrie-Beschriftungsbänder Rhino Nylon oder Polyester oder Vinyl
Anwendung Nachfüllband
Ausführung • extreme Einsatzbedingungen • widerstandsfähig gegen Abrieb, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung • ideal für die Markierung von gebogenen und texturierten Oberflächen Weitere Informationen: | | Bandtyp: | Rhino Industrie | Bandlänge: | 3.5 m | Farbe Band: | Weiß | Werkstoff: | Nylon (Polyamid) | Farbe Schrift: | Schwarz | Bandbreite: | 19 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Schriftbänder, Beschriftungsbaender, DYMO |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,60* | € 18,84* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 15,06* | € 19,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,25* | € 19,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,97* | € 20,59* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,13* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,71* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|